Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Апарат за заварување MIG 500PULSE

    564.990 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Апаратот за заварување MIG 500 PULSE е дигитално контролиран синергетски инвертер со најнова технологија IGBT која овозможува голема контрола на заварувањето при нестабилен напон и систем на додавање на жица со 4 ваљаци и водено ладење на горилникот за заварување на конструкциски челик, алуминиум и прохром.

    Документи
    Каталошки број: 5952001501
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Предефинираните параметри одбрани на основа на амперажата, пречникот на жицата и типот на гас даваат врвни перформанси на заварување.

    Воденото ладење на горилникот овозможува употреба на апаратот при голема ампеража, додека пулсниот режим на работа овозможува заварување на алуминиум и легури на алуминиум со дебелина преку 1мм.

    Апаратот има и ниско ниво на прскање при заварувањето, без потреба од отстранување на згури, како и стабилен лак во сите позиции на работа.

    Класата на изолација H му овозможува да работи со електрични компоненти до 180 степени.

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Број на погонски ваљаци 4
    Должина на горилник, вкупна мобилност при работа 5 + 4 m
    Интерменца 500 А, 40°C 60%
    Мах пречник на жица 0,8 - 1,6 мм
    Мах струја за заварување 30 - 500 А
    Номинална волтажа 380 V/AC
    Тежина на апаратот 55 кг
    *
    *
    *

    Предефинираните параметри одбрани на основа на амперажата, пречникот на жицата и типот на гас даваат врвни перформанси на заварување.

    Воденото ладење на горилникот овозможува употреба на апаратот при голема ампеража, додека пулсниот режим на работа овозможува заварување на алуминиум и легури на алуминиум со дебелина преку 1мм.

    Апаратот има и ниско ниво на прскање при заварувањето, без потреба од отстранување на згури, како и стабилен лак во сите позиции на работа.

    Класата на изолација H му овозможува да работи со електрични компоненти до 180 степени.

    Спецификации на производот
    Број на погонски ваљаци 4
    Должина на горилник, вкупна мобилност при работа 5 + 4 m
    Интерменца 500 А, 40°C 60%
    Мах пречник на жица 0,8 - 1,6 мм
    Мах струја за заварување 30 - 500 А
    Номинална волтажа 380 V/AC
    Тежина на апаратот 55 кг