Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    K+D лепак и заптивна маса

    680 ден со ДДВ
    680 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    За универзална примена со извонредна моќ на лепење на различни материјали и површини, еластичен со голема растегливост. Може да се користи за спојување на исти или на различни материјали. Го компензира истегнувањето кај различни материјали и пригушува вибрации и бучава. Долгото време на формирање на коричка овозможува лепење, односно заптивање на компликувани и многу големи делови. Составените делови можат да се репозиционираат. Може да се бруси и лакира. По формирање на коричка можна е механичка обработка и лакирање без претходна припрема на површината (претходно да се провери компатибилноста на лакот). Дозволено е користење во близина на храна (ISEGA сертификат), не го загрозува здравјето во стврдната состојба. Погоден е за лепење и заптивање во погони за производство и подготовка на храна. Не е корозивен, има слаб мирис и е без силикони.

    Документи
    Каталошки број: 1890100181
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Примена:

    Лепење и заптивање 

    Упатство за употреба:

    Подлогата мора да биде чиста, сува и одмастена.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се доведува во допир со лакови на база на алкални смоли. Не е соодветен за заптивање стаклени окна. При изложување на директна сончева светлина може да дојде до промена на бојата на површината (да пожолти). Не е погоден за РЕ, РР, РТFЕ, силикон, стиропор и пластика. Минимална дебелина слојот на лепилото е 3mm. За најдобри резултати на прилепување, неопходно е да се користат прајмери за тешко лепливи подлоги. Нестврднатото лепило може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Осушеното лепило може да се острани само по механички пат.

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Бојабела
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Примена:

    Лепење и заптивање 

    Упатство за употреба:

    Подлогата мора да биде чиста, сува и одмастена.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Да не се доведува во допир со лакови на база на алкални смоли. Не е соодветен за заптивање стаклени окна. При изложување на директна сончева светлина може да дојде до промена на бојата на површината (да пожолти). Не е погоден за РЕ, РР, РТFЕ, силикон, стиропор и пластика. Минимална дебелина слојот на лепилото е 3mm. За најдобри резултати на прилепување, неопходно е да се користат прајмери за тешко лепливи подлоги. Нестврднатото лепило може да се острани со Чистач К+D арт. бр. 089010063. Осушеното лепило може да се острани само по механички пат.

    Спецификации на производот
    Бојабела