Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    INFINITY S1P PREMIUM

    3.847 ден со ДДВ
    3.847 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
    • Ѓон отпорен на масла и антистатик
    • Кевларски меѓуѓон
    • Композитна заштитна капа
    • Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    • Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
    • COMFORT PLUS aнатомска менлива влошка
    • Воздушна комора за максимална удобност

     

    Документи
    Каталошки број: 0535803044
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    *
    *
    *