Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Нож за бланкирање AM280, 8-28mm

    1.336 ден со ДДВ
    1.336 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Карактеристики:

    • Погон: 1 инч

    • Димензии: 32 mm

    • Дизајн: Хексагонален, метрички, долг

    • Материјал: Изработен од висококвалитетен челик, кован и затемнет за зголемена издржливост

    • Стандарди: Во согласност со DIN 3121/ISO 1174

    Документи
    Каталошки број: 07144101
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Примена:

    • Погоден за употреба со електрични или пневматски шрафцигери и ударни алатки

    • Идеален за професионални и индустриски апликации каде што е потребна висока јачина и издржливост

    Овој ударен наставок обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот робустен дизајн и усогласеност со индустриските стандарди.

    *
    *
    *

    Примена:

    • Погоден за употреба со електрични или пневматски шрафцигери и ударни алатки

    • Идеален за професионални и индустриски апликации каде што е потребна висока јачина и издржливост

    Овој ударен наставок обезбедува сигурност и ефикасност при работа, благодарение на неговиот робустен дизајн и усогласеност со индустриските стандарди.