Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли MIA,S1P, високи,вел.39

    2.690 ден со ДДВ
    2.690 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Кожни заштитни чевли со челична капа и челичен меѓуѓон за заштита од пробивање на надворешни тела. Поставени со AIR Active 3D материјал кој исклучително пропушта пареа односно дозволува кожата да дише. Двослојниот (PU/PU) антистатички ѓон е изработен од полиуретан со различна густина - внатрешниот слој е флексибилен и удобен за носење и во подолг временски период, додека надворешниот слој е од поцврст полиуретан кој е отпорен на абење, отпорен е на масло и нафта, има шок апсорбер на енергија во делот на петата и одлични својства против лизгање. Влошката е анатомска и може да се отстранува и да се менува. Ултра лесни. Достапни во длабока и плитка варијанта. Големина 36-48 EN ISO 20345
    Документи
    Каталошки број: 0535919739
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    *
    *
    *