Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли Hector Grey, S3 - Ниски

    HECTOR плитките и длабоките работни чевли со S3 степен на
    заштита се водоодбојни, изработени од кожа, со композитна
    заштитна капа и кевларски меѓуѓон. Чевлите се 100% без метал.
    • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
    • 
    Ѓон отпорен на масла и антистатик
    • Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    • Паропропусна постава
    • Анатомска менлива влошка
    • Тежина: 680g

    Достапно во 7 верзии
    Прикажи ги сите верзии
    product.details.associated.products.loading.text
    *
    *
    *