Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена 22,5m

    561 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
    Документи
    Каталошки број: 07145828
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    -Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
    -Должина 22,5 m
    -Пресек: округол
    -Пречник: 0,8 mm
    -Материјал: Челик

    *
    *
    *

    -Жица за отстранување на ветробранско стакло, исплетена
    -Должина 22,5 m
    -Пресек: округол
    -Пречник: 0,8 mm
    -Материјал: Челик