Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Силоконска маст во спреј, 500 ml

    1.527 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Белата силиконска маст во спреј е подмачкувачка електроинсталациона маст која штити од влага и создавање на корозија. Поседува добра моќ на прилепување на сите површини, многу добра електро-отпорност како и температурна отпорност од -40 степени до +300 степени. Ова средство се користи за заштита и подмачкување на електрични прекинувачи и кабли, брави на врати, шарки, водилки, подвижни делови од мебел.
    Документи
    Каталошки број: 0893223
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Својства и начин на делување:

    Силиконска маст во спреј која ги изолира електричните споеви од продирање вода, ги подмачкува и ги штити од корозија деликатните маханизми, окови и шарки. Има извонредно својство на одбивање вода и широк опсег на температурна отпорност од –40°C до +300°C. Нанесениот слој има одлични изолациони својства поради големиот електричен отпор  од 14,3 kV/mm. Може да се нанесува директно на електричните контакти. Не содржи смоли и киселини.

    Упатство за употреба:

    1.  Пред употреба протресете ја боцата.

    2.  Испрскајте тенок слој од средството на третираното место.

    3.  Почекајте растворувачот целосно да испари .

    Напомена: По сушење, нанесениот слој има белузлава боја.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Боцaта е под притисок, да се чува подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Не е растворливо во вода. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветни заштитни ракавици.

    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Силиконска маст во спреј која ги изолира електричните споеви од продирање вода, ги подмачкува и ги штити од корозија деликатните маханизми, окови и шарки. Има извонредно својство на одбивање вода и широк опсег на температурна отпорност од –40°C до +300°C. Нанесениот слој има одлични изолациони својства поради големиот електричен отпор  од 14,3 kV/mm. Може да се нанесува директно на електричните контакти. Не содржи смоли и киселини.

    Упатство за употреба:

    1.  Пред употреба протресете ја боцата.

    2.  Испрскајте тенок слој од средството на третираното место.

    3.  Почекајте растворувачот целосно да испари .

    Напомена: По сушење, нанесениот слој има белузлава боја.

    ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Боцaта е под притисок, да се чува подалеку од директно сончево зрачење и да не се изложува на температура поголема од +50°C. Не е растворливо во вода. Обратете внимание на ознаките за опасност. Носете соодветни заштитни ракавици.