Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    REVOLUTION S3 PUTEK PREMIUM

    4.057 ден со ДДВ
    4.057 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

     

    • Надворешен материјал PUTEК
    • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU/SRC)
    • Ѓон отпорен на масла и антистатик
    • Кевларски меѓуѓон
    • Композитна заштитна капа
    • Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    • Паропропусна постава од 3D Air Active текстил
    • COMFORT PLUS aнатомска менлива влошка
    • Воздушна комора за максимална удобност
    • Водоодбивна
    Документи
    Каталошки број: 0535806044
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Величина на обувки 44
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на обувки 44