Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Red Stripe насаден вметок 1/4

    Изработен за примени со голем вртежен момент. Употребата на Phillips прифатот овозможува универзални примени за монтажа и одржување во автомобилскиот и дрвопреработувачкиот сектор, како и во разни индустриски гранки.

    Достапно во 3 верзии
    Прикажи ги сите верзии

    Прифат: 1/4”

    Тип на прифат: внатрешен квадрат

    Тип на глава: PH Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

    Должина: 37.5 mm

    Материјал: хром-ванадиум челик

    Површина: хромирана

    product.details.associated.products.loading.text

    Прифат: 1/4”

    Тип на прифат: внатрешен квадрат

    Тип на глава: PH Надворешен дијаметар на насадниот клуч: 12 mm

    Должина: 37.5 mm

    Материјал: хром-ванадиум челик

    Површина: хромирана

    *
    *
    *