Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Рачна прскалка, 5 lit

    690 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FPS5
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Запремнина на резервоарот 5,0L
    Капацитет 0,6-0,7 L/min
    Матаријал на дизни PP
    Отвор на дизни 6,5mm
    Работен притисок 0,15-0,3Mpa
    Работна температура 5°C to 35°C
    Тежина 1,0kg
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Запремнина на резервоарот 5,0L
    Капацитет 0,6-0,7 L/min
    Матаријал на дизни PP
    Отвор на дизни 6,5mm
    Работен притисок 0,15-0,3Mpa
    Работна температура 5°C to 35°C
    Тежина 1,0kg