Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски ударен одвртувач DSS 3/4'' MAX

    24.150 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Моќен ударен одвртувач со двоен ударен механизам и издржливо куќиште од композитен материјал. Преклопникот за менување на насоката на вртежите и прилагодување на тристепениот момент на затегнување овозможува едноставно ракување. Машината има ергономски обликувана рачка обложена со двокомпонентен материјал за удобна работа, како и специјални топчиња за намалување на бучавата настаната од излез на употребениот воздух.
    Документи
    Каталошки број: 571439934
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Маса 3,89kg
    Минимален пречник на црево 13mm
    Момент на затегање 1.350Nm
    Навој за приклучна спојка 3/8"
    Потребен пристисок во инсталација 6,3 bar
    Прифат на алатот четириаголен 3/4"
    Просечна потрошувачка на воздух 147 l/min
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Маса 3,89kg
    Минимален пречник на црево 13mm
    Момент на затегање 1.350Nm
    Навој за приклучна спојка 3/8"
    Потребен пристисок во инсталација 6,3 bar
    Прифат на алатот четириаголен 3/4"
    Просечна потрошувачка на воздух 147 l/min