Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски ударен одвртувач, DSS 1/2''H

    12.690 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Моќен, добро урамнотежен пневматски одвртувач со брзо постигнување на прилагодениот момент на затегнување. Машината има оптимално позиционирано тежиште на алатот. Преклопникот кој лесно се управува овозможува едноставна промена на насоката и прилагодување на моментот на затегнување. Висококвалитетниот ударен механизам со подобрено подмачкување и моторот со 6 топки го продолжуваат работниот век на машината. Гумираната ергономска рачка не се лади при работата.
    Документи
    Каталошки број: 07037360
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Димензии 195x64x202mm
    Маса 2,3kg
    Минимален пречник на црево 8mm
    Момент на затегање 70-470Nm
    Момент на отпуштање 569Nm
    Навој за приклучна спојка 1/4"
    Потребен пристисок во инсталација 6,3 bar
    Прифат на алатот 1/2"
    Просечна потрошувачка на воздух 102 l/min
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Димензии 195x64x202mm
    Маса 2,3kg
    Минимален пречник на црево 8mm
    Момент на затегање 70-470Nm
    Момент на отпуштање 569Nm
    Навој за приклучна спојка 1/4"
    Потребен пристисок во инсталација 6,3 bar
    Прифат на алатот 1/2"
    Просечна потрошувачка на воздух 102 l/min