Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматска аксијална брусалка DSG 25

    6.390 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Аксијална брусилка која е специјално развиена за исклучително тешки и сложени работи, со висока резерва на моќност. Брусилката има можност за регулирање на бројот на вртежи. Гумираното компактно куќиште на машината со намалени вибрации овозможува удобна работа. Приклучокот за компримиран воздух може да се врти, што оневозможува заплеткување на приклучното црево.
    Документи
    Каталошки број: 07032300
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Број на обртаи 25.000 o/min
    Маса 0,4kg
    Минимален пречник на црево 9mm
    Навој за приклучна спојка 1/4"
    Прифат на алатот 6mm
    Просечна потрошувачка на воздух 113 l/min
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Број на обртаи 25.000 o/min
    Маса 0,4kg
    Минимален пречник на црево 9mm
    Навој за приклучна спојка 1/4"
    Прифат на алатот 6mm
    Просечна потрошувачка на воздух 113 l/min