Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Моторна пумпа за вода FWP1

    8.900 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FWP1
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    MAX проток на вода 8.000 l/h
    Max длабочина на извлекување вода 8,0m
    Max должина на исфрлување на вода 30m
    Вид на мотор 1E40F-6
    Движење рачно
    Кубикажа 40,2cc
    Мах број на обртаи 7000 o/min
    Мотор 2-тактен, воздушно ладење
    Моќност 1,45 kW
    Отвор на дизни 25,4mm (1”)
    Резервоар за гориво 0,95L
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    MAX проток на вода 8.000 l/h
    Max длабочина на извлекување вода 8,0m
    Max должина на исфрлување на вода 30m
    Вид на мотор 1E40F-6
    Движење рачно
    Кубикажа 40,2cc
    Мах број на обртаи 7000 o/min
    Мотор 2-тактен, воздушно ладење
    Моќност 1,45 kW
    Отвор на дизни 25,4mm (1”)
    Резервоар за гориво 0,95L