Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Моторна косилка FLM511ES

    24.900 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Благодарејќи на своите исклучителни перформанси, оваа самоодна моторна косилка со електро-старт ви овозможува да уживате во уредувањето на дворот. Ширината на косењето е 50,8см додека 6-степеното прилагодување на висината овозможува распон на косење од 2,5 до 7,5см, што гарантира дека сите делови од вашиот двор ќе бидат уредни. Корпата за трева е со капацитет од 65л со опција за празнење на страна или назад во корпата. Овој модел има интегриран конектор на куќиштето за самоиспирање. Од дополнителни функции може да се пофали со опцијата за малчирање. Четворотактниот мотор има запремнина од 173cc. Идеална е за површини до 1500м2.
    Документи
    Каталошки број: FLM511ES
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Вид на мотор Y173V
    Висинско прилагодување 2,5-7,5 cm, 6-степено висински централно прилагодување
    Движење електро-старт
    Димензија на тркала 8”(предни)/11”(задни) тркала, со лежишта
    Колектор 65L
    Кубикажа 173cc
    Куќиште 20”метално куќиште
    Мотор 4-тактен
    Напредни функции малчирање
    Начин на движење самоодна
    Ниво на бучава 98dB(A)
    Површина на косење 1500 m2
    Резервоар за гориво 1,0L
    Резервоар за масло 0,6L
    Само-плакнење фабрички вграден конектор на куќиштето
    Собирач исфрлување позади (корпа), исфрлување од страна
    Ширина на сечењето 50.8mm
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Вид на мотор Y173V
    Висинско прилагодување 2,5-7,5 cm, 6-степено висински централно прилагодување
    Движење електро-старт
    Димензија на тркала 8”(предни)/11”(задни) тркала, со лежишта
    Колектор 65L
    Кубикажа 173cc
    Куќиште 20”метално куќиште
    Мотор 4-тактен
    Напредни функции малчирање
    Начин на движење самоодна
    Ниво на бучава 98dB(A)
    Површина на косење 1500 m2
    Резервоар за гориво 1,0L
    Резервоар за масло 0,6L
    Само-плакнење фабрички вграден конектор на куќиштето
    Собирач исфрлување позади (корпа), исфрлување од страна
    Ширина на сечењето 50.8mm