Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    HSW 100, подмачкувач во спреј, 500ml

    588 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Белата маст во спреј HSS 100 со благ мирис, има универзална употреба. Овој висококвалитетен подмачкувач е произведен со мешање на калциумски и литиумски масти, од минерално базно масло. Добро штити од вода и влага и ефикасно го намалува триењето во површините кои се подмачкуваат. Ова средство практично се применува благодарение на млазницата која може да се врти за 360 степени и цевчето за примена во непристапни места.
    Документи
    Каталошки број: 0893104500
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Својства и начин на делување:

    Високо квалитетен подмачкувач произведен со мешање на калциумови и литиумови масти од минерално базно масло. Добро прилепува на површината која се подмачкува, штити од вода и влага. Ефикасно го намалува абењето и триењето во споевите кои се подмачкуваат. Спречува шкрипење и штити од корозија. Не оштетува гума. Не протекува на вертикални површини. Благ мирис.

    Температурна отпорност: до + 100°C.

    Боја: Бела.

    Упатство за употреба:

    1.  Пред употреба добро протресе ја боцата.

    2.  Нанесете маст (подмачкувач) во доволни количини на деловите кои ги подмачкувате со прскање на оддалеченост од 15 -20 cm.

    *
    *
    *

    Својства и начин на делување:

    Високо квалитетен подмачкувач произведен со мешање на калциумови и литиумови масти од минерално базно масло. Добро прилепува на површината која се подмачкува, штити од вода и влага. Ефикасно го намалува абењето и триењето во споевите кои се подмачкуваат. Спречува шкрипење и штити од корозија. Не оштетува гума. Не протекува на вертикални површини. Благ мирис.

    Температурна отпорност: до + 100°C.

    Боја: Бела.

    Упатство за употреба:

    1.  Пред употреба добро протресе ја боцата.

    2.  Нанесете маст (подмачкувач) во доволни количини на деловите кои ги подмачкувате со прскање на оддалеченост од 15 -20 cm.