Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Генератор 389cc

    57.500 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FJP7000
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Стартување Рачно и електро
    Вид на мотор JP188
    Влезна сила на моторот 9,5kW
    Кубикажа 389cc
    Мах број на обртаи 3600 o/min
    Мах номинална јачина 5500W
    Мотор 4-тактен, воздушно ладење
    Напон 230 V - 50/60Hz
    Номинална јачина 5000W
    Период на работа 10h
    Резервоар за гориво 25,0L
    Резервоар за масло 1,1 L
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Стартување Рачно и електро
    Вид на мотор JP188
    Влезна сила на моторот 9,5kW
    Кубикажа 389cc
    Мах број на обртаи 3600 o/min
    Мах номинална јачина 5500W
    Мотор 4-тактен, воздушно ладење
    Напон 230 V - 50/60Hz
    Номинална јачина 5000W
    Период на работа 10h
    Резервоар за гориво 25,0L
    Резервоар за масло 1,1 L