Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли FLAMINGO S3, SRC, WR, вел. 44

    5.350 ден со ДДВ
    5.350 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

     FLAMINGO длабоките работни чевли со S3 степен на заштита се
    водоодбојни, изработени од кожа и текстил, со композитна капа и
    кевларски меѓуѓон.
    • Нелизгачки двослоен ѓон (PU/PU)
    • Ѓон отпорен на масла и антистатик
    • Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    • Паропропусна постава
    • Анатомска менлива влошка
    • Тежина:635g

    Документи
    Каталошки број: H606926G44
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    *
    *
    *