Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Заштитни чевли DELTA PRO ESD, S3 ,ниски, вел. 39

    4.990 ден со ДДВ
    4.990 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Delta Pro ESD работните чевли со S3 степен на заштита се водоодбојни, изработени од Putek материјал кој е исклучително издржлив,
    флексибилен, прозрачен и отпорен на абење. Чевлите имаат композитна заштитна капа и кевларски меѓуѓон.
    Чевлите поседуваат ESD (Electrostatic Sensitive Device) сертификат - спречуваат празнење на насобраниот електрицитет

    • Постава од паропропусен 3D Air Active текстил
    • Надворешен материјал Putek R
    • Композитна заштитна капа
    • Меѓуѓон кевларски
    • Двослоен ѓон PU/PU/SRC
    • Comfort Plus анатомска, менлива влошка
    • Тежина:565g
    Документи
    Каталошки број: 0535793039
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    *
    *
    *