Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Работни чевли ''Triton'', O1, ниски, вел.44

    2.450 ден со ДДВ
    2.450 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Работните чевли Tritton со O1 степен на заштита се изработени од превртена кожа, без заштитна капа и меѓуѓон.
    - Нелизгачки еднослоен ѓон (РU)
    - Ѓон отпорен на масла и антистатик
    - Шок апсорбер на енергија во пределот на петата
    - Паропропсна постава
    - Анатомска менлива влошка
    - Тежина плитка, големина 42: 420g

    Документи
    Каталошки број: 0535729144
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Величина на обувки44
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Величина на обувки44