Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски ударен одвртувач DSS 1" L 529mm 2846 Nm

    43.952 ден со ДДВ
    43.952 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Цврсто алуминиумско куќиште
    Многу практичен и лесен за користење
    Ергономски дизајнирана рачка, дополнителна рачка се ротира за 360°, прифатлива за корисникот, промена десно/лево и прилагодлив прекинувач.
    Ниска потрошувачка на воздух, и покрај максималните вредности на перформанси и долгиот работен век
    Висококвалитетен механизам за удар со двоен чекан

    Документи
    Каталошки број: 07037700
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Високо робустен, моќен ударен одвртувач со долг квадратен погон.

    • Опис на типот: DSS 1 LA
    • Уред за држење на алат: надворешен квадрат од 1 инчи
    • Макс. работен вртежен момент: 2168 Nm
    • Макс. ослободувачки вртежен момент: 2846 Nm
    • Ниво на звучен притисок: 97 dB
    • Вибрации: 12,7 m/s²
    • Работен притисок: 90 psi
    • Тежина на машината: 12,98 кг
    • мин. внатрешен дијаметар на цревото: 13 mm
    • Потрошувачка на воздух: 400 l/min
    • Навој за поврзување: ½
    • Должина x ширина x висина: 529 x 175,9 x 213,6 mm

    Ударните одвртувачи не се одвртувачи со вртежен момент. Поврзувањата за кои е потребен специфичен вртежен момент мора да се проверат со уред за мерење на вртежниот момент по затегнување со ударниот одвртувач.

    Работниот вртежен момент е вртежен момент што обично се постигнува при просечни работни услови. Тоа зависи од многу различните услови на околината (воздушен притисок, дијаметар на цревото, нечистотија итн.).

    Кога се користи редовно, машината треба да се подмачка малку со масло преку пневматскиот довод на воздух секој ден. Се препорачува употреба на припремна група.

     

    Приклучокот за црево не е вклучен во опсегот на испорака.

     

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Високо робустен, моќен ударен одвртувач со долг квадратен погон.

    • Опис на типот: DSS 1 LA
    • Уред за држење на алат: надворешен квадрат од 1 инчи
    • Макс. работен вртежен момент: 2168 Nm
    • Макс. ослободувачки вртежен момент: 2846 Nm
    • Ниво на звучен притисок: 97 dB
    • Вибрации: 12,7 m/s²
    • Работен притисок: 90 psi
    • Тежина на машината: 12,98 кг
    • мин. внатрешен дијаметар на цревото: 13 mm
    • Потрошувачка на воздух: 400 l/min
    • Навој за поврзување: ½
    • Должина x ширина x висина: 529 x 175,9 x 213,6 mm

    Ударните одвртувачи не се одвртувачи со вртежен момент. Поврзувањата за кои е потребен специфичен вртежен момент мора да се проверат со уред за мерење на вртежниот момент по затегнување со ударниот одвртувач.

    Работниот вртежен момент е вртежен момент што обично се постигнува при просечни работни услови. Тоа зависи од многу различните услови на околината (воздушен притисок, дијаметар на цревото, нечистотија итн.).

    Кога се користи редовно, машината треба да се подмачка малку со масло преку пневматскиот довод на воздух секој ден. Се препорачува употреба на припремна група.

     

    Приклучокот за црево не е вклучен во опсегот на испорака.