Својства и начин на делување:
Моментално лепи. Залепениот спој е чист и скоро невидлив.
Хемиска основа: Етил цијаноакрилат
Температурна постојаност: од -40°C до +85°C
Брзина на лепење:
*ЕРDM: <5 секунди
*Неопрен:<5 секунди
*Нитрилна гума: <5 секунди
*Дрво:<5 секунди
*АВЅ: 7-10 секунди
*Поликарбонат: 10-15 секунди
Упатство за употреба:
1. Површините кои ги лепите мора да бидат суви, чисти, без прашина и маснотии.
2. За ефикасно лепење потребно е лепакот да е на собна температура.