Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Стол за на плажа 51W*60D*57Hcm

    949 ден со ДДВ
    949 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Столица за на плажа
    Големина: 51 cm ширина * 60 cm должина *57 cm висина
    Материјал: 600X300 D оксфорд, полиуретанска облога,
    Челична цевка 19 mm*0.9 mm
    Завршна обработка: бела облога во прав

    Документи
    Каталошки број: C2076
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *