Спецификација
За поврзување со висока јачина на цилиндрични делови кои се подложени на големи оптоварувања
Сигурно стврднување при ниски температури околу 0°C
Помага при зимска употреба
Висок степен на премостување на јазот
Целосно пополнува обемни површински грубости
Капацитет за пополнување празнини од 0,15 mm
Дури и екстремно големите отстапувања се исплатливи за корекција.
Спречува корозија од триење
Лежиштата нема да се фатат.
Отпорен на голем број бази, гасови, растворувачи, масла и горива
Без силикон, без растворувачи и без масло
DOS систем:
Практично ракување со една рака благодарение на паметната млазница за заклучување
Едната рака секогаш останува слободна.
Континуирано прилагодлив систем за издавање
Дозволувањето може да се прилагоди за да одговара на апликацијата и да се сведат потрошувачката и трошоците на минимум.
Нема остатоци од материјал во вратот на издавање
Трошоците се оптимизирани благодарение на празнењето без практично никаков преостанат производ
Забелешка
Следниве пластики може да бидат засегнати во случај на продолжена изложеност: ABS, целулоид, полистирен, поликарбонат (Macrolon), PMMA (плексиглас), полисулфон, SAN (луран, Тирил), Винидур, вулканизирани влакна и обоени површини. Ние секогаш препорачуваме да спроведете свои тестови.
Регистриран во NSF, класа S5, соединение за задржување на лежиштето
NSF-тестиран во согласност со NSF/ANSI 61 за употреба во сервисна вода и вода за пиење до +82°C
Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.
Област на апликација
За прицврстување со висока јачина на цилиндрични спојни делови како што се испорачани чаури и чаури, топчести лежишта, синтер бронза натопена со масло, запчаници, завртки, спојки на вратило и глави изложени на високи оптоварувања.
Соединението за задржување на лежиштето е дизајнирано за употреба во автомобилската и комерцијалната индустрија на возила, во обработката на метали и производството на алат, бродоградба, машинско инженерство и конструкција на мотори, електрична и електронска конструкција, храна, пијалаци, фармацевтска и индустрија за хартија итн.
Инструкции
Оваа течна пластика се лекува кога е во контакт со метал во отсуство на кислород. Површините за контакт мора да бидат суви, без прашина и без маснотии. Доволно навлажнете ги лепливите површини и веднаш спојте ги.
За повеќе информации, ве молиме погледнете го листот со технички податоци.