Својства и начин на делување:
Одлично одмастува и не е штетен за материјалите кои се обработуваат. Не оштетува лак, гума и пластика. Не содржи фосфати, рстворувачи или агресивни средства. Го задоволува German Ecological Standard Test B 5105 за одвојување на нечистотиите од отпадните води. Многу добра биоразградливост. Може да го употребувате рачно, во машини за миење подови и во уреди за миење под притисок. Не содржи силикон и AOX. Во зависност од степенот на валканост се разредува со вода во потребниот сооднос. Топлата вода ја зголемува ефикасноста на чистење.
Примена:
Подготовка на делови
Упатство за употреба:
Во зависност од степенот на валканост и начинот на употреба, припремете ги следните концентарции на воден раствор. Рачно чистење: 3-50% Уреди под видок притисок: 3-5 % Уреди за миење подови: 3-10%. Растворете во топла вода за да ја зголемите ефикасноста на чистењето.
Напомена: Задолжително исплакнете со вода после чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не е погоден за употреба во машини за миење подови со вакум пумпа. Да се чува на температура од +8°C до +21°C.