Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Соларен туш, црн, 18L

    Соларниот туш е идеален додаток за дворот, градината или базенот, за освежување и уживање во сончевите денови.
    Овој иновативен производ користи сончева енергија за загревање на водата, овозможувајќи ви да ја користите без потреба од струја или гас.
    Соларните тушеви се дизајнирани со акцент на функционалноста и естетиката, неговиот елегантен и модерен дизајн лесно се вклопува во секоја средина, практичен бидејќи може лесно да се преклопи на половина, што го прави исклучително компактен за транспорт и складирање.

    Attachments
    Каталошки број: FST18L
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Во сетот се испорачува:

    - Глава на тушот 16cm

    - Туш славина со мешач

    - Славина

    - Конектор за славина за довод 1/2"

    - Сет за монтажа 

    Спецификации на производот
    Име Вредност
    Боја Црна
    Материјал PVC
    Висина 216cm
    Максимален притиок 3-4 бара
    Запремнина 18L
    Монтажа На под
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Во сетот се испорачува:

    - Глава на тушот 16cm

    - Туш славина со мешач

    - Славина

    - Конектор за славина за довод 1/2"

    - Сет за монтажа 

    Спецификации на производот
    Боја Црна
    Материјал PVC
    Висина 216cm
    Максимален притиок 3-4 бара
    Запремнина 18L
    Монтажа На под