Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Softshell јакна, NAVY COOPER

    2.750 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Softshell јакните не само што се практични, туку и ќе ве стоплат, но тоа не е се! Овие јакни ќе ви обезбедат заштита од дожд и ветер. За секојдневно носење сигурно добро ќе ви дојде качулка која можете дополнително да ја ставите. Предноста на Softshell јакните е тоа што може да се носат во текот на целата година. Јакните се водоотпорни, отпорни на ветар и паропропустливи.
    Документи
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU облога, филц постава, 300g/m

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Состав: 94% полиестер, 6% еластин, TPU облога, филц постава, 300g/m