Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Зимска јакна, Himalayan

    4.090 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Зимска јакна со TPU мембрана коja ќе ви овозможи одлична заштита во зимските временски услови.

    Водоотпорна: 5000mm

    Парапропустлива: 500 MVP

    Продолжен заден дел кој го штити грбот

    Cordura зајакнуванје на рамениците, лактовите и на крајот на ракавите

    Висока крагна

    Прилаголдива качулка

    Повеќе функционални џебови

    Еластична лента на ракавите

     

    Состав:

    Полиестер + TPU Cordura материјал

    Документи
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    HimalayanMLXLXXLXXXL
    1/2 Обем на гради5660646872
    Должина на јакна7576,57879,581
    Должина на ракави7172737475
    Постоечки коментари
    Замена на купен производ
    Почитувани,
    При рекламирање на Вашите производи потенцирате дека истите можат да се заменат, па дури и вратат. Во прилог на горенаведеното испраќате дури и отпечатени образци  за замена и враќање. Кога ќе се обратиме за замена, тогаш глумите наивност дека не ви е јасно што бараме. При повторно објаснување се правите дека не го приметувате. Знаеме во која држава живееме и кои се правата на нас потрошувачите, но сепак искрено одговорете која игра играте, за да имаме во предвид со кого имаме работа и каков рејтинг треба реално да имате. Наместо поздрав:Доаѓа време на европски вредности, а со нив и права за нас потрошувачите.
    Збогум.
    Оливер Ивановски | 03.12.2021 14:18
    Дали овој коментар беше корисен? Да Не (0/0)
    ЗАМЕНА НА КУПЕН ПРПИЗВОД
    Почитувани,
    Во прилог на моите потрошувачки права,
    Ве известувам дека би сакал купената јакна HIMALAYAN бр. XL,купена на ден:17.11.2021,број на нарачка PPES21-0000240, да ја заменам со иста јакна бр. 2XL.Ве молам замената да биде извршена преку било која курирска служба, само не преку КАРГО служба, бидејќи ќе треба производот да го носам во Крива Паланка. Во очекување на Вашиот одговор однапред ви благодарам.
    ОЛИВЕР ИВАНОВСКИ
    РАНКОВЦЕ бб
    078 435-430
    oivanovski0@gmail.com
    Оливер Ивановски | 29.11.2021 14:20
    Дали овој коментар беше корисен? Да Не (0/0)
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    HimalayanMLXLXXLXXXL
    1/2 Обем на гради5660646872
    Должина на јакна7576,57879,581
    Должина на ракави7172737475