Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Силикон специјал црн 250, 280ml

    464 ден со ДДВ
    464 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Силикон специјал, црн, во пакување од 280ml.

    Документи
    Каталошки број: 0890323280
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификација
    Трајно еластични силиконски соединенија за заптивање за моторот и каросеријата, краток температурен отпор од 300°C
    Силиконска гума за ладно вулканизирање
    Премостува поголема нерамномерност
    Сигурен при запечатување, дури и по издржување со години на вибрации
    Одлична адхезија и хемиска отпорност
    Не тече и не влече конци
    Формирање на кожа по само неколку минути, стапка на вулканизација прибл. 1,5 mm/ден
    Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и врз основа на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

     

    Област на апликација
    За запечатување на површини, празнини и пукнатини во одвојните спојници, глави на цилиндри, куќишта на рачката, пумпи за вода, ладилници, цевки за оски, основи на цилиндри (мотор), куќишта на светилки и трепкачи, шевови за заварување итн.

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификација
    Трајно еластични силиконски соединенија за заптивање за моторот и каросеријата, краток температурен отпор од 300°C
    Силиконска гума за ладно вулканизирање
    Премостува поголема нерамномерност
    Сигурен при запечатување, дури и по издржување со години на вибрации
    Одлична адхезија и хемиска отпорност
    Не тече и не влече конци
    Формирање на кожа по само неколку минути, стапка на вулканизација прибл. 1,5 mm/ден
    Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и врз основа на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

     

    Област на апликација
    За запечатување на површини, празнини и пукнатини во одвојните спојници, глави на цилиндри, куќишта на рачката, пумпи за вода, ладилници, цевки за оски, основи на цилиндри (мотор), куќишта на светилки и трепкачи, шевови за заварување итн.