Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Сет Red Stripe насадни клучеви 1/2-22 парчиња

    3.590 ден со ДДВ
    3.590 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Сет Red Stripe насадни клучеви 1/2, шестоаголни

    Документи
    Каталошки број: 5763112022
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    17 насадници ½": 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 24 I 27 I 30 I 32 mm Рачка ½" I 72 заби 2 eкстензии ½ 125 mm I 250 mm Адаптер за Т глава.

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    17 насадници ½": 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 24 I 27 I 30 I 32 mm Рачка ½" I 72 заби 2 eкстензии ½ 125 mm I 250 mm Адаптер за Т глава.