Сет Red Stripe насадни клучеви 1/4-3/8-1/2-154 парчиња

    9.900 ден со ДДВ
    9.900 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Сет Red Stripe насадни клучеви 1/4" - 3/8" - 1/2" 

    Документи
    Каталошки број: 5763100154
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Сетот содржи:
    3/8" - 29 делови

    9 длабоки насадници 3/s": 8 I 10 I 11 I 13 I 16 I 17 I 18 I 19 I 21 mm Рачна 3/s" I 72 заби 6 E-профил насадник 3/s": E10 I E11 I E12 I E14 I E16 I E18 Екстензија 3/s" I 125mm + Адаптер за шестоаголни вметоци 3/s": 5/16" Кардански зглоб 3/s

    1/2" - 46 делови

    4 длабоки насадници ½": 17 I 18 I 19 I 22 mm Рачна ½" I 72 заби + 3 E- насадник ½": E20 I E22 I E24 2 Eкстензија ½": 125 I 250 mm+ Адаптер за Т глава ½" x 3/s" Кардански зглоб ½" + Адаптер за шестоаголни вметоци 3/s": 5/16" 

    1/4" - 79 делови

    12 насадници ¼": 4 I 5 I 5.5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1o I 11 I 12 I 13 I 14 m 8 длабоки насадници ¼": 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 mm адаптер ¼" I 72 заби E-Профил насадник ¼": E4 I E5 I E6 I E7 I EB 2 екстензија ¼": 50 I 150 mm 8 насадници ¼": T8 I T9 I Tl 0 I Tl 5 I T20 I T25 I T27 I T30 8 насадници ¼": TBH I T9H I Tl OH I Tl 5H I T20H I T25H I T27H I T30H 6 насадници ¼": PZl I PZ2 I PZ3 I PHl I PH2 I PH3 8 насадници ¼": H3 I H4 I H5 I H6 I SL4 I SL5.5 I SL6.5 I SL7 Кардански зглоб ¼" + Одвртувач ¼" со прифат за рачка I 200 mm Адаптер за вметоци ¼" + 18 вметоци ¼" I 25mm

    *
    *
    *

    Сетот содржи:
    3/8" - 29 делови

    9 длабоки насадници 3/s": 8 I 10 I 11 I 13 I 16 I 17 I 18 I 19 I 21 mm Рачна 3/s" I 72 заби 6 E-профил насадник 3/s": E10 I E11 I E12 I E14 I E16 I E18 Екстензија 3/s" I 125mm + Адаптер за шестоаголни вметоци 3/s": 5/16" Кардански зглоб 3/s

    1/2" - 46 делови

    4 длабоки насадници ½": 17 I 18 I 19 I 22 mm Рачна ½" I 72 заби + 3 E- насадник ½": E20 I E22 I E24 2 Eкстензија ½": 125 I 250 mm+ Адаптер за Т глава ½" x 3/s" Кардански зглоб ½" + Адаптер за шестоаголни вметоци 3/s": 5/16" 

    1/4" - 79 делови

    12 насадници ¼": 4 I 5 I 5.5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1o I 11 I 12 I 13 I 14 m 8 длабоки насадници ¼": 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 mm адаптер ¼" I 72 заби E-Профил насадник ¼": E4 I E5 I E6 I E7 I EB 2 екстензија ¼": 50 I 150 mm 8 насадници ¼": T8 I T9 I Tl 0 I Tl 5 I T20 I T25 I T27 I T30 8 насадници ¼": TBH I T9H I Tl OH I Tl 5H I T20H I T25H I T27H I T30H 6 насадници ¼": PZl I PZ2 I PZ3 I PHl I PH2 I PH3 8 насадници ¼": H3 I H4 I H5 I H6 I SL4 I SL5.5 I SL6.5 I SL7 Кардански зглоб ¼" + Одвртувач ¼" со прифат за рачка I 200 mm Адаптер за вметоци ¼" + 18 вметоци ¼" I 25mm