Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Red Stripe рачка 1/2'', 250mm

    1.676 ден со ДДВ
    1.676 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Цврста конструкција за да обезбеди долготрајност во спој со малата тежина како идеална комбинација која обезбедува сигурност на секоја задача без замор за корисникот.

     

    Документи
    Каталошки број: 5763012901
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Хром-ванадиум челик

    Вообичаениот поголем вртежен момент кој е потребен за затегање/олабавување на завртките и навртките со големи дијаметри налага примена на многу отпорен челик. Легурата од хром-ванадиум (мешавина од два или повеќе метали) ја зголемува отпорноста на `рѓосување и обезбедува дополнителна цврстина и јачина при тешки зафати.

    2K рачка

    2K е кратенка за „2 компоненти“. Се изработува со мешавина од цврста и отпорна пластика (PP или полипропилен) со нелизгачки мек материјал познат како TPR (термопластична гума). Рачката е мека и практична, при што обезбедува удобност при долготрајна употреба, дури и со масни дланки.

    Задно копче за брзо ослободување

    Го олеснува процесот на замена на приклучоци кои тешко се досегнуваат. Помага да се ослободи приклучокот од алатот, што ја прави крцкалката погодна за замена на приклучоци од споеви со различна големина без рачно извлекување на спојот.

    Реверзибилен механизам

    Дополнителна погодност: промена од позиција во правец на стрелките на часовникот кон позиција спротивно од стрелките на часовникот со една рака.

    Механизам со 72 запци

    Се наоѓа на главата на алатот, им помага на корисниците успешно да ја завршат работата дури и во најтесни услови (како што е просторот за тркалата на автомобилот кога се сервисираат сопирачките) бидејќи потребно е вртење од само 5 степени за да постигне напредок со спојот, без разлика дали се затега или олабавува.

    Урамнотежен дизајн

    Алатот е дизајниран да го испорача максимумот во однос на рамнотежата додека се користи, што обезбедува извршување на работата без замор за корисникот.

     

    Големина на прифатот: 1/2"

    Материјал: хром-ванадиум челик

    Материјал на рачката: пластика од 2 компоненти

    Површина: хромирана

    Должина: 257 mm

    Должина на механизмот: 239 mm

    Дијаметар на рачката: 36 mm

    Дијаметар на крцкалката: 40.7 mm

    Висина на главата на крцкалката: 20.8 mm

    Висина на главата на крцкалката со квадратниот дел: 38 mm

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Хром-ванадиум челик

    Вообичаениот поголем вртежен момент кој е потребен за затегање/олабавување на завртките и навртките со големи дијаметри налага примена на многу отпорен челик. Легурата од хром-ванадиум (мешавина од два или повеќе метали) ја зголемува отпорноста на `рѓосување и обезбедува дополнителна цврстина и јачина при тешки зафати.

    2K рачка

    2K е кратенка за „2 компоненти“. Се изработува со мешавина од цврста и отпорна пластика (PP или полипропилен) со нелизгачки мек материјал познат како TPR (термопластична гума). Рачката е мека и практична, при што обезбедува удобност при долготрајна употреба, дури и со масни дланки.

    Задно копче за брзо ослободување

    Го олеснува процесот на замена на приклучоци кои тешко се досегнуваат. Помага да се ослободи приклучокот од алатот, што ја прави крцкалката погодна за замена на приклучоци од споеви со различна големина без рачно извлекување на спојот.

    Реверзибилен механизам

    Дополнителна погодност: промена од позиција во правец на стрелките на часовникот кон позиција спротивно од стрелките на часовникот со една рака.

    Механизам со 72 запци

    Се наоѓа на главата на алатот, им помага на корисниците успешно да ја завршат работата дури и во најтесни услови (како што е просторот за тркалата на автомобилот кога се сервисираат сопирачките) бидејќи потребно е вртење од само 5 степени за да постигне напредок со спојот, без разлика дали се затега или олабавува.

    Урамнотежен дизајн

    Алатот е дизајниран да го испорача максимумот во однос на рамнотежата додека се користи, што обезбедува извршување на работата без замор за корисникот.

     

    Големина на прифатот: 1/2"

    Материјал: хром-ванадиум челик

    Материјал на рачката: пластика од 2 компоненти

    Површина: хромирана

    Должина: 257 mm

    Должина на механизмот: 239 mm

    Дијаметар на рачката: 36 mm

    Дијаметар на крцкалката: 40.7 mm

    Висина на главата на крцкалката: 20.8 mm

    Висина на главата на крцкалката со квадратниот дел: 38 mm