Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Red Stripe насаден клуч 1/4 6 агли краток

    Изработен за примени со голем вртежен момент. Подобро држење за време на инсталацијата и отстранувањето. Висока отпорност на извлекување, подобра од повеќето други единици. Универзална примена: соодветен за многу различни намени од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.

    Достапно во 12 верзии
    Прикажи ги сите верзии

    Прифат: 1/4”

    Тип на прифат: внатрешен квадрат

    Тип на глава: шестоаголен приклучок

    Должина: 25 mm

    Материјал: хром-ванадиум челик

    Површина: хромирана

    product.details.associated.products.loading.text

    Прифат: 1/4”

    Тип на прифат: внатрешен квадрат

    Тип на глава: шестоаголен приклучок

    Должина: 25 mm

    Материјал: хром-ванадиум челик

    Површина: хромирана

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *