Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Rattan сет, 3 дела

    14.550 ден со ДДВ
    14.550 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Ратан сет за градина, троделен.
    Големина на столицата: 76.5*81.5*95.5 cm
    Големина на масата: Д43/49*47 cm;
    Масичка: 5 mm калено стакло
    Перниче: 220 g/m2 штоф со кратко влакно, 5 cm дебелина, памук
    Ратан: 8*1.1 рамен + Д4.8 mm кружен ратан, полиетилен ратан

    Документи
    Каталошки број: F5517
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *