Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Повеќенаменска литиумска маст I, 400 gr.

    580 ден со ДДВ
    580 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Висококвалитетен подмачкувач, дизајниран да обезбеди одлични својства на подмачкување и заштита на широк спектар на апликации. Оваа маст е идеална за употреба во индустриски и автомобилски апликации, обезбедувајќи долготрајна заштита и перформанси во различни услови на работа.

    Документи
    Каталошки број: 08938701
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Клучни карактеристики

    Висока отпорност на притисок: Формулирана со специјални адитиви кои овозможуваат одлична отпорност на високи притисоци, што ја прави погодна за подмачкување на високо оптоварени механички делови.

    Одлична термичка стабилност: Оваа маст ја задржува својата конзистенција и својства при високи температури, што овозможува долготрајна заштита и подмачкување на компоненти кои работат во топли услови.

    Заштита од корозија и оксидација: Обезбедува одлична заштита од рѓа и оксидација, што е важно за продолжување на животниот век на механичките делови и спречување на штета предизвикана од влажност и агресивни околини.

    Водоотпорна: Поседува висока отпорност на вода, што ја прави идеална за употреба во влажни услови и апликации каде што е присутен контакт со вода.

    Мултифункционалност: Погодна за различни апликации, вклучувајќи лежишта, зглобови, водилки, и други механички компоненти кои бараат подмачкување.

    Намалена триење и абење: Овозможува намалување на триењето и абењето на механичките делови, што резултира со зголемување на ефикасноста и долговечноста на машините и опремата.

    Технички спецификации
    Тежина: 400 грама
    Тип на маст: Литиумска маст
    Работна температура: -30°C до +130°C
    Конзистенција (NLGI клас): 2
    База на масло: Минерално масло

    Повеќенаменска литиумска маст I е погодна за употреба во:

     

    Автомобилска индустрија: Подмачкување на лежишта, зглобови, водилки, и други механички делови на автомобили и камиони.
    Индустриски машини: Подмачкување на различни механички компоненти во индустриски услови.
    Земјоделска опрема: Заштита и подмачкување на механички делови на земјоделски машини.

    Начин на употреба
    Исчистете ја површината од нечистотии и стари подмачкувачки материјали.
    Нанесете соодветна количина маст на деловите кои треба да се подмачкаат.
    Проверете редовно и дополнувајте по потреба.
    Безбедносни мерки
    Чувајте ја маста на ладно и суво место.
    Избегнувајте контакт со очите и кожата.
    Чувајте ја подалеку од дофат на деца.

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Клучни карактеристики

    Висока отпорност на притисок: Формулирана со специјални адитиви кои овозможуваат одлична отпорност на високи притисоци, што ја прави погодна за подмачкување на високо оптоварени механички делови.

    Одлична термичка стабилност: Оваа маст ја задржува својата конзистенција и својства при високи температури, што овозможува долготрајна заштита и подмачкување на компоненти кои работат во топли услови.

    Заштита од корозија и оксидација: Обезбедува одлична заштита од рѓа и оксидација, што е важно за продолжување на животниот век на механичките делови и спречување на штета предизвикана од влажност и агресивни околини.

    Водоотпорна: Поседува висока отпорност на вода, што ја прави идеална за употреба во влажни услови и апликации каде што е присутен контакт со вода.

    Мултифункционалност: Погодна за различни апликации, вклучувајќи лежишта, зглобови, водилки, и други механички компоненти кои бараат подмачкување.

    Намалена триење и абење: Овозможува намалување на триењето и абењето на механичките делови, што резултира со зголемување на ефикасноста и долговечноста на машините и опремата.

    Технички спецификации
    Тежина: 400 грама
    Тип на маст: Литиумска маст
    Работна температура: -30°C до +130°C
    Конзистенција (NLGI клас): 2
    База на масло: Минерално масло

    Повеќенаменска литиумска маст I е погодна за употреба во:

     

    Автомобилска индустрија: Подмачкување на лежишта, зглобови, водилки, и други механички делови на автомобили и камиони.
    Индустриски машини: Подмачкување на различни механички компоненти во индустриски услови.
    Земјоделска опрема: Заштита и подмачкување на механички делови на земјоделски машини.

    Начин на употреба
    Исчистете ја површината од нечистотии и стари подмачкувачки материјали.
    Нанесете соодветна количина маст на деловите кои треба да се подмачкаат.
    Проверете редовно и дополнувајте по потреба.
    Безбедносни мерки
    Чувајте ја маста на ладно и суво место.
    Избегнувајте контакт со очите и кожата.
    Чувајте ја подалеку од дофат на деца.