Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски одвртувач DSS 1''P 305mm

    64.190 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Моќен ударен одвртувач со висококвалитетен ударен механизам и моќен мотор кој овозможува големи работни моменти и сигурност во работата. Одвртувачот има преклопник за едноставно прилагодување на моментот според потребите на работата, како и можност за промена на насоката на вртење (затегање/отпуштање). Исто така може да се контролира брзината на вртење на копчето.
    Документи
    Каталошки број: 07037750
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Маса9,97kg
    Минимален пречник на црево11mm
    Момент на затегање895-1.694Nm
    Момент на отпуштање2.439Nm
    Навој за приклучна спојка1/2"
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Прифат на алатотчетириаголен 1"
    Просечна потрошувачка на воздух310 l/min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Маса9,97kg
    Минимален пречник на црево11mm
    Момент на затегање895-1.694Nm
    Момент на отпуштање2.439Nm
    Навој за приклучна спојка1/2"
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Прифат на алатотчетириаголен 1"
    Просечна потрошувачка на воздух310 l/min