Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Пневматски одвртувач DSS 1''L 512mm

    39.190 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Робустен ударен одвртувач со долга излезна осовина (150 mm), специјално наменет за работа на тркала на тешки комерцијални возила. Машината има можност за прилагодување на моментот според потребите на работата која се врши, како и можност за промена на насоката на вртење - затегање/отпуштање.
    Документи
    Каталошки број: 07037800
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Маса10,93kg
    Момент на затегање996-1.870Nm
    Момент на отпуштање2.439Nm
    Навој за приклучна спојка1/2"
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Прифат на алатотчетириаголен 1"
    Просечна потрошувачка на воздух370 l/min
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Маса10,93kg
    Момент на затегање996-1.870Nm
    Момент на отпуштање2.439Nm
    Навој за приклучна спојка1/2"
    Потребен пристисок во инсталација6,3 bar
    Прифат на алатотчетириаголен 1"
    Просечна потрошувачка на воздух370 l/min