Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Периферична потопна пумпа TORRENT100

    18.250 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: PPPA100
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Max Visikska Razlika70m
    Max Работна длабочина15m (20m)
    Капацитет45 L/min
    МатеријалIN
    Моќност750W
    Приклучоци1"
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Max Visikska Razlika70m
    Max Работна длабочина15m (20m)
    Капацитет45 L/min
    МатеријалIN
    Моќност750W
    Приклучоци1"