Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    HIGH TACK MS PROFI мулти лепило 290ml

    400 ден со ДДВ
    400 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    High Tack е MS полимер, еднокомпонентно, висококвалитетно и професионално лепило со висока јачина на лепење и почетна лепливост.

    Погоден е за лепење тешки градежни материјали без употреба на стеги и/или лента за прицврстување.

    Документи
    Каталошки број: 5893237141
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Карактеристики и предност:

    • Висока почетна лепливост.
    • Не содржи растворувачи, силикони или изоцијанати.
    • Полуеластично поврзување.
    • Многу добра отпорност на УВ.
    • Одлична еластичност и многу добра цврстина на адхезија.
    • Се пребојува со бои на водена база.
    • Нема формирање на меурчиња.
    • Без собирање.
    • Адхезија на многу различни подлоги без употреба на прајмер (прелиминарен тест препорачано).

     

    Области на примена

    • Елементи за обложување на ѕидови и тавански панели.
    • Панели за звучна изолација (минерална волна, цемент од дрво-волна и пластични пени).
    • Панели за топлинска изолација (PUR, PIR, PS).
    • Куќишта и рамки во градежната конструкција.
    • Дрвени и пластични летви, орнаменти и рамки.
    • Прагови, прозорски прагови, первази и покривни плочи.
    • Комплетни градежни елементи (како што се покривни и фасадни елементи) во рамка.

     

    Инструкции

    Пред нанесувањето се сече врвот на патроните и се фиксира пластично капаче. Врвот на капачето се сече според ширината на површината и се фиксира на кертриџ пиштол. Нанесете го лепилото во ленти или точки на основата или на елементот што треба да се залепи. Лентите мора да се нанесуваат во вертикални редови. Спојте ги деловите што треба да се спојат што е можно побрзо, барем внатре 10 минути (ова зависи од температурата и нивото на релативна влажност). Деловите во оваа фаза сè уште може да се прилагодат, но треба да се затегнат добро еден врз друг или прилагодете со гумен чекан. Вишокот лепило по должината на рабовите може да се отстрани со помош на нож или скалпел. Леплив остаток што сè уште не е исушен може да се отстрани со употреба на алкохол. Суво лепило мора да се отстрани само механички. Соодносот на ширина/длабочина на зглобот треба да биде 2:1.

     

    Складирање и рок на траење:

    • да се заштити од вода, мраз и неповолни воздушни услови.
    • Да се чува на суво и ладно на дрвени палети на температура помеѓу +10 oC и +25 oC без влага.
    • Рок на траење е максимум 9 месеци, под услов да се почитуваат горенаведените услови за складирање.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Загуба на волумен< -%3 (23°C и %50 R.H.)
    Напрегање на смолкнување3121-3237 Pa
    Густина1,49 ± 0,03 gr/ml
    Tack Free15-20 мин (23°Cand %50 R.H.)
    Бојапаста, бела, црна или сива
    Собирање(ISO 7390): 0 mm
    Хемиска базаMS Полимер
    Издолжување при прекин % (ISO 37≥ % 300
    Отпорност на топлина-40oC и +90oC
    Тврдост (shore А)(ISO 868): 55 ±5
    Систем за стврднувањеВлага
    Температура на примена+5oC и +40oC
    Јачина на истегнување (ISO 37)3,0-3,5 N/mm2
    Брзина на стврднувањеприближно 3,5 mm/24 часа (23°Cand %50 R.H.)
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Карактеристики и предност:

    • Висока почетна лепливост.
    • Не содржи растворувачи, силикони или изоцијанати.
    • Полуеластично поврзување.
    • Многу добра отпорност на УВ.
    • Одлична еластичност и многу добра цврстина на адхезија.
    • Се пребојува со бои на водена база.
    • Нема формирање на меурчиња.
    • Без собирање.
    • Адхезија на многу различни подлоги без употреба на прајмер (прелиминарен тест препорачано).

     

    Области на примена

    • Елементи за обложување на ѕидови и тавански панели.
    • Панели за звучна изолација (минерална волна, цемент од дрво-волна и пластични пени).
    • Панели за топлинска изолација (PUR, PIR, PS).
    • Куќишта и рамки во градежната конструкција.
    • Дрвени и пластични летви, орнаменти и рамки.
    • Прагови, прозорски прагови, первази и покривни плочи.
    • Комплетни градежни елементи (како што се покривни и фасадни елементи) во рамка.

     

    Инструкции

    Пред нанесувањето се сече врвот на патроните и се фиксира пластично капаче. Врвот на капачето се сече според ширината на површината и се фиксира на кертриџ пиштол. Нанесете го лепилото во ленти или точки на основата или на елементот што треба да се залепи. Лентите мора да се нанесуваат во вертикални редови. Спојте ги деловите што треба да се спојат што е можно побрзо, барем внатре 10 минути (ова зависи од температурата и нивото на релативна влажност). Деловите во оваа фаза сè уште може да се прилагодат, но треба да се затегнат добро еден врз друг или прилагодете со гумен чекан. Вишокот лепило по должината на рабовите може да се отстрани со помош на нож или скалпел. Леплив остаток што сè уште не е исушен може да се отстрани со употреба на алкохол. Суво лепило мора да се отстрани само механички. Соодносот на ширина/длабочина на зглобот треба да биде 2:1.

     

    Складирање и рок на траење:

    • да се заштити од вода, мраз и неповолни воздушни услови.
    • Да се чува на суво и ладно на дрвени палети на температура помеѓу +10 oC и +25 oC без влага.
    • Рок на траење е максимум 9 месеци, под услов да се почитуваат горенаведените услови за складирање.
    Спецификации на производот
    Загуба на волумен< -%3 (23°C и %50 R.H.)
    Напрегање на смолкнување3121-3237 Pa
    Густина1,49 ± 0,03 gr/ml
    Tack Free15-20 мин (23°Cand %50 R.H.)
    Бојапаста, бела, црна или сива
    Собирање(ISO 7390): 0 mm
    Хемиска базаMS Полимер
    Издолжување при прекин % (ISO 37≥ % 300
    Отпорност на топлина-40oC и +90oC
    Тврдост (shore А)(ISO 868): 55 ±5
    Систем за стврднувањеВлага
    Температура на примена+5oC и +40oC
    Јачина на истегнување (ISO 37)3,0-3,5 N/mm2
    Брзина на стврднувањеприближно 3,5 mm/24 часа (23°Cand %50 R.H.)