Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Моторна пумпа за вода WP50

    11.450 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FWP50
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    MAX проток на вода35.000 l/h
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Max должина на исфрлување на вода26m
    Вид на моторJP168
    Движењерачно
    Кубикажа163cc
    Мах број на обртаи3600 o/min
    Мотор4-тактен, воздушно ладење
    Моќност4,0 kW
    Отвор на дизни50mm (2”)
    Резервоар за гориво3,6L
    Резервоар за масло0,6L
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    MAX проток на вода35.000 l/h
    Max длабочина на извлекување вода8,0m
    Max должина на исфрлување на вода26m
    Вид на моторJP168
    Движењерачно
    Кубикажа163cc
    Мах број на обртаи3600 o/min
    Мотор4-тактен, воздушно ладење
    Моќност4,0 kW
    Отвор на дизни50mm (2”)
    Резервоар за гориво3,6L
    Резервоар за масло0,6L