Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Моторна косилка FLM511KM

    22.900 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    FLM511KM е модел на самоодна косилка со која секогаш ќе го имате наједноставниот и најбрзиот тревник уреден како фудбалско игралиште. Голема корпа за трева, капацитет до 60l, овозможува намалување на прекините поради празнење, на оваа косилка до корпата има и можност за празнење од страна. За брзината на работа придонесува и фактот што оваа машина има ширина на сечење од 51 cm. Висината на сечењето можете да ја прилагодите според личните афинитети, бидејќи овој модел овозможува прилагодување на висината на 6 нивоа, од 2,5 cm до 7,5 cm. Идеален е за површини до 1500м2. Четиритактниот FARM мотор од 170cc ја прави оваа косилка моќна и доверлива. Куќиштето е метално, големина 20” со вграден конектор за самоплакнење.

    Документи
    Каталошки број: FLM511KM
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *