Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Моторна грбна прскалка 3WZ-7

    6.490 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Документи
    Каталошки број: FMP20
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Max висина на вертикален домет6m
    Max Висина на хоризонтален домет10m
    Max домет на исфрлување6m
    СтартувањеРачно
    Вид на мотор1E34F
    Кубикажа25,4cc
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Моќност0,75 kW/7500 o/min
    Резервоар за гориво1,0L
    Резервоар за течност20L
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Max висина на вертикален домет6m
    Max Висина на хоризонтален домет10m
    Max домет на исфрлување6m
    СтартувањеРачно
    Вид на мотор1E34F
    Кубикажа25,4cc
    Мотор2-тактен, воздушно ладење
    Моќност0,75 kW/7500 o/min
    Резервоар за гориво1,0L
    Резервоар за течност20L