Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

shoppingcart.mini.emptycarttext

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Контакт спреј, 300 ml

    582 ден со ДДВ
    582 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Контактн спрејот се користи за заштита на контактите во електричните инсталации од 12 V и 24 V.
    Брзо и сигурно ги отстранува потешкотиите и ги спречува проблемите со палењето предизвикани од влага во моторните возила и другите системи за палење со низок напон.

    Пред употреба задолжително исклучете ја инсталацијата.По употребата почекајте да се исуши инсталацијата.
    Документи
    Каталошки број: 0890100
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Брз и сигурен е во отстранувањето на проблемите со палењето

    Да се ​​користи како превентивна мерка против проблеми со палењето предизвикани од влага во возилата и во други нисконапонски системи за палење

    Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и врз основа на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

    Област на апликација

    Ги чисти каблите за палење, капачињата на дистрибутерот и конекторите

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Бојасветло жолта
    Густина0,743 g/cm³
    Рок на траење24 месеци
    Содржина300ml
    Услови за густинана 20°C
    Хемиска основаминерално масло
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Брз и сигурен е во отстранувањето на проблемите со палењето

    Да се ​​користи како превентивна мерка против проблеми со палењето предизвикани од влага во возилата и во други нисконапонски системи за палење

    Упатствата за употреба се препораки засновани на тестовите што ги направивме и врз основа на нашето искуство; направете свои тестови пред секоја апликација. Поради големиот број на апликации и услови за складирање и обработка, ние не преземаме никаква одговорност за одреден резултат на апликацијата.

    Област на апликација

    Ги чисти каблите за палење, капачињата на дистрибутерот и конекторите

    Спецификации на производот
    Бојасветло жолта
    Густина0,743 g/cm³
    Рок на траење24 месеци
    Содржина300ml
    Услови за густинана 20°C
    Хемиска основаминерално масло