Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    К+Д Лепи и дихтува црн, BLACK EDITION, 310 ml

    380 ден со ДДВ
    380 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    Еластично, повеќенаменско PU лепило и заптивна смеса.
    Одлична адхезија на широк спектар на материјали и површини.
    Се препорачува за дихтување и лепење помеѓу слични и различни материјали во градежништвото, авто индустријата, домашни и индустриски апликации, лесни и тешки производи, внатрешно декорирање итн.
    Идеален за споеви со постојани промени на ширината (контракција-проширување поради променливи временски услови)
    Лесен за истиснување и обликување, одлична отпорност на вибрации, висока механичка сила

    Документи
    Каталошки број: 58901003
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Овој производ има минимална количина 5

    Пакување

    5 pc

    Количина

    Заптивна смеса која лепи разни материјали. На база на полиуретан, дихтува и се лепи и во влажна средина. Не предизвикува корозија, има неутрален мирис и е отпорен на стареење.

    Особено е добро што може да се обработува, да се сече и бруси. Не содржи силикони, па добро ја прифаќа бојата.

    Еднокомпонентна полиуретанска дихт маса која суши во присуство на влага, во форма на тиксотропна паста. По нанесувањето, во контакт со воздух, заптивната смеса се вулканизира во еластична и кохезивна маса.

    МЕСТА НА УПОТРЕБА:

    Се препорачува за дихтување и лепење помеѓу слични и различни материјали во традиционалната ѕидарија, домашни и индустриски апликации, лесни и тешки производи, внатрешно декорирање итн. Погоден за повеќето материјали: бетон, стакло, дрво, анодиран алуминиум, плочки итн.

    Инструкции

    Површините мора да бидат чисти, суви и без маснотии. За предтретман, погледнете ја табелата за оптимизација во листот со технички податоци.

    Отсечете го изливот со навој, зашрафете ја млазницата и исечете ја на потребната ширина. Нанесете го лепилото користејќи соодветен пиштол за нанесување. Препорачуваме минимална дебелина на леплив слој од 3 mm за да ги искористиме придобивките од лепењето со дебел слој.

    Пакување

    Во картонска кутија со 25 алуминиумски кертриџи од 300 ml

    Рок на траење:

    12 месеци минимум кога се чуваат на места со нормална температура и влажност.

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    БојаЦрна
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Заптивна смеса која лепи разни материјали. На база на полиуретан, дихтува и се лепи и во влажна средина. Не предизвикува корозија, има неутрален мирис и е отпорен на стареење.

    Особено е добро што може да се обработува, да се сече и бруси. Не содржи силикони, па добро ја прифаќа бојата.

    Еднокомпонентна полиуретанска дихт маса која суши во присуство на влага, во форма на тиксотропна паста. По нанесувањето, во контакт со воздух, заптивната смеса се вулканизира во еластична и кохезивна маса.

    МЕСТА НА УПОТРЕБА:

    Се препорачува за дихтување и лепење помеѓу слични и различни материјали во традиционалната ѕидарија, домашни и индустриски апликации, лесни и тешки производи, внатрешно декорирање итн. Погоден за повеќето материјали: бетон, стакло, дрво, анодиран алуминиум, плочки итн.

    Инструкции

    Површините мора да бидат чисти, суви и без маснотии. За предтретман, погледнете ја табелата за оптимизација во листот со технички податоци.

    Отсечете го изливот со навој, зашрафете ја млазницата и исечете ја на потребната ширина. Нанесете го лепилото користејќи соодветен пиштол за нанесување. Препорачуваме минимална дебелина на леплив слој од 3 mm за да ги искористиме придобивките од лепењето со дебел слој.

    Пакување

    Во картонска кутија со 25 алуминиумски кертриџи од 300 ml

    Рок на траење:

    12 месеци минимум кога се чуваат на места со нормална температура и влажност.

    Спецификации на производот
    БојаЦрна