Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    HID Xenon Сијалица D2S

    1.478 ДЕН со ДДВ
    0 ДЕН со ДДВ
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Има исклучително силен извор на светлина, кој обезбедува двојно поголема осветленост со помалку енергија од класичните халогени светилки. Подобреното осветлување на патот напред, ја зголемува удобноста при возење во ноќни услови. Бојата на светлината е слична на бојата на сончевата светлина и самата температура на бојата е 4100K. Наменет е да работи со оригиналниот драјвер за ксенонски светилки (инсталиран во фабриката). Моќноста е 35W, а напонот е 13,5V/DC. Ознаката на конекторот е P32d-2
    Каталошки број: 072081030
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Quantity

    Pack.

    1 pc
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Волтажа12V - 24V
    Тип на фарS
    БрендWurth
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *
    Спецификации на производот
    Волтажа12V - 24V
    Тип на фарS
    БрендWurth