Your cart is empty
105 J
Волтажа
6 V/DC
Капацитет на батерија
1.5 Ah
Број на заковани шајки со едно полнење
3000 PCS
Капацитет на магацинот за шајки
40 PCS
Должина
435 mm
Ширина
124 mm
Висина
365 mm
Тежина на алатот со батерија
3.7 kg