Преземете ја апликацијата

Можете да ја користите нашата мобилна апликација од дадената врска. Кликнете на Преземи апликација
Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.

Your cart is empty

    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Електрична аголна брусилка EAG 7-115, 760W

    4.690 ден со ДДВ
    0 ден со ДДВ
    products.price.priceunitnote
    Модел: EAG 7-115 Аголна брусилка со моќност од 760 W, одличен однос помеѓу масата и моќноста, за сечење и лесни брусења. Копчето за заклучување на работното вретено овозможува лесна промена на плочите за сечење или брусење. Роторот на брусилката има заштита од струготини, што го продолжува работниот век на машината. Безбедноста на корисникот е зголемена благодарение на функцијата на заштита од рестарт - по ненадеен прекин на напојувањето со електрична енергија, брусилката не се движи одеднаш, туку корисникот треба да го врати прекинувачот на исклучено и повторно да ја вклучи.
    Документи
    Каталошки број: 5717016010
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

    Пакување

    1 pc

    Количина

    Спецификации на производот
    ИмеВредност
    Број на обртаи12.000 о/мин
    Волтажа220-230V
    Класа на заштитаII
    Маса1,4кг
    Моќност760W
    Прифат на дискот115mm
    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Спецификации на производот
    Број на обртаи12.000 о/мин
    Волтажа220-230V
    Класа на заштитаII
    Маса1,4кг
    Моќност760W
    Прифат на дискот115mm