Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Dynamik SAE 10W 40

    Најмодерно моторно масло со намален отпорт за дизел мотори. Соодветен проток на масло на ниски температури. Висока отпорност на стареење и губење на вискозност. Погодно за долги интервали на замена на масло. Отимално за дизел мотори со и без турбо полнач (ATL). Особено погодно за мешовит возен парк.
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Ги задоволува следните стандарди:

    • ACEA E7, A3/B4
    • API SL/CI-4
    • MAN M3275-1
    • MB 228.3 / MB 229.1
    • Volvo VDS-3
    • Global DHD-1
    • Mack EO-M Plus
    • MTU Typ 2
    • Renault RLD, RLD-2
    • Cummins 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078
    • Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
    • Deutz DQC III-10

    Период на замена: во склад со препораките на произведувачот на возилото

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Ги задоволува следните стандарди:

    • ACEA E7, A3/B4
    • API SL/CI-4
    • MAN M3275-1
    • MB 228.3 / MB 229.1
    • Volvo VDS-3
    • Global DHD-1
    • Mack EO-M Plus
    • MTU Typ 2
    • Renault RLD, RLD-2
    • Cummins 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078
    • Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
    • Deutz DQC III-10

    Период на замена: во склад со препораките на произведувачот на возилото