Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
    Close
    Филтер
    Преференци
    Пребарување

    Батериски ударен одвртувач BHD 18 BL- без батерија и полнач

    • Brushless мотор
    • Макс.момент на затегање од 60 Nm
    • Метален футер 13mm
    • Режим на работа со вибрации (за дупчење на цигли или тули)
    Каталошки број: 5717506010
    Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите
    Испорака од 2-4 дена
    Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

    Бр. артикал 5717506010 (без батерија)

    Број на вртежи без оптоварување, 1/2 брзина, мин/макс: 0-550 / 0-2000 o/min

    Макс број на удари: 2970 min-1

    Мин/Макс прифат на футер: 1,5 - 13mm

    Тежина: 1.9kg


    -Индукциски (brushless) мотор намалени трошоци за одржување
    -Прифат на бургија (метален футер) Ø13mm
    -Ударен ( вибрациски ) режим за дупчење во цигла и малтер
    -Вградено LED светло помага при работа во ограничен и мрачен простор.
    -Одличниот однос на моќност и масата на машината (само 1,9 kg) овозможува долготрајна работа при тешки работи на завртување и дупчење
    -Индикатор кој известува колку капацитет за работа преостанува

    Напишете коментар
    • Можете да напишете коментар само по купување на производот
    • Само регистрирани корисници можат да напишат коментар
    *
    *
    • Лош
    • Одлично
    *
    *
    *

    Бр. артикал 5717506010 (без батерија)

    Број на вртежи без оптоварување, 1/2 брзина, мин/макс: 0-550 / 0-2000 o/min

    Макс број на удари: 2970 min-1

    Мин/Макс прифат на футер: 1,5 - 13mm

    Тежина: 1.9kg


    -Индукциски (brushless) мотор намалени трошоци за одржување
    -Прифат на бургија (метален футер) Ø13mm
    -Ударен ( вибрациски ) режим за дупчење во цигла и малтер
    -Вградено LED светло помага при работа во ограничен и мрачен простор.
    -Одличниот однос на моќност и масата на машината (само 1,9 kg) овозможува долготрајна работа при тешки работи на завртување и дупчење
    -Индикатор кој известува колку капацитет за работа преостанува